Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Winkelschleifer AG 22-230 DMS, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Winkelschleifer AG 22-230 DMS, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 22-230 DMS, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 22-230 DMS, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 22-230 DMS, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 22-230 DMS, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 22-230 DMS, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 22-230 DMS, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1252131
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933433630
EAN/GTIN:
     4002395244423
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Staubgeschützter 2200-W-Motor für eine lange Lebensdauer
Extrem kompaktes Fadenmaß von 485 mm und ein Gewicht von 5,2 kg
Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
Spezielle Klappen erlauben einen schnellen Bürstenwechsel und vermindern somit den Service-Aufwand

Im Lieferumfang enthalten:
  • Schutzhauben-Schnellverstellung
  • Seitlich liegender Griff
  • Flansch
  • Flanschmutter
  • Kabel
  • Schraubenschlüssel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Max. Leerlaufdrehzahl:
6600
Leerlaufdrehzahl:
6600 U/min
Gewicht:
5,2 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Schleifscheibendurchmesser:
230 mm
Hersteller:
Milwaukee
Leistungsaufnahme:
2200 W
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Winkelschleifer, AG, 22-230, DMS,, im
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 119,12*
€ 147,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 121,51*
€ 148,88*
€ 5,95*
ab € 126,00*
€ 153,51*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,48*
€ 156,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,60*
€ 156,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399542
ab € 39,40*
Zubehör
Milwaukee
4932492156
ab € 61,44*
Zubehör
Milwaukee
4932492152
ab € 121,19*
Zubehör
Milwaukee
4932492150
ab € 77,47*
Zubehör
Milwaukee
4932399529
ab € 22,23*
Zubehör
Milwaukee
4932399555
ab € 19,79*
Zubehör
Milwaukee
4932399524
ab € 22,69*
Zubehör
Milwaukee
4932399550
ab € 46,03*
Zubehör
Milwaukee
4932492016
ab € 46,56*
Zubehör
Milwaukee
4932451480
ab € 2,12*
Zubehör
Milwaukee
4932451494
ab € 2,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451498
ab € 2,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451483
ab € 4,26*
Zubehör
Milwaukee
4932451500
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.