Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Clog CL 370 SB ESD SRC Gr. 36 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Clog CL 370 SB ESD SRC Gr. 36 weiß
Atlas Clog CL 370 SB ESD SRC Gr. 36 weiß
Atlas Clog CL 370 SB ESD SRC Gr. 36 weiß
Atlas Clog CL 370 SB ESD SRC Gr. 36 weiß
Atlas Clog CL 370 SB ESD SRC Gr. 36 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1328193
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692009278
EAN/GTIN:
     4043692009278
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Clog CL 370 SB ESD SRC

Ausstattung
  • EN ISO 20345 SB SRC
  • 3D-Dämpfungssystem
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • clima-stream Konzept
  • ESD-Ausstattung
  • SN Sohlentechnologie
  • Stahlkappe
  • CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend

Sicherheitsschuh SB

sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• offener Fersenbereich möglich
• Zehenschutzkappe
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnallenverschluss
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
SB
Größe:
36
Farbe:
weiß
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Textil
Ausführung:
Pantolette
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,68*
€ 62,95*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 52,02*
€ 64,40*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 51,02*
€ 64,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 49,70*
€ 64,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,81*
€ 66,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,57*
€ 76,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,74*
€ 74,66
pro Paar
ab 3 Paar
€ 61,40*
€ 73,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,22*
€ 70,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,10*
€ 67,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,82*
€ 66,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,02*
€ 60,71
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 51,02* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-36
ab € 4,00*
Zubehör
Atlas
ab € 10,53*
Zubehör
Atlas
ab € 10,55*
Zubehör
Atlas
99000-36
ab € 8,56*
Zubehör
Atlas
92600-36
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.