Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Aluminium-Rohrzange mit Karabinerhaken, 253 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Aluminium-Rohrzange mit Karabinerhaken, 253 mm
Bahco Aluminium-Rohrzange mit Karabinerhaken, 253 mm
Bahco Aluminium-Rohrzange mit Karabinerhaken, 253 mm
Bahco Aluminium-Rohrzange mit Karabinerhaken, 253 mm
Bahco Aluminium-Rohrzange mit Karabinerhaken, 253 mm
Bahco Aluminium-Rohrzange mit Karabinerhaken, 253 mm
Bahco Aluminium-Rohrzange mit Karabinerhaken, 253 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1338426
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150307845
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Hochfeste Aluminiumlegierung, rostgeschützt
  • Backen aus geschmiedetem Spezial-Stahl
  • Normen: US Norm GGG-W-651, Typ 1, Klasse B
  • Normen: UNE 16554
  • Selbstklemmend, Einhandbedienung, Mehrzweckeinsatz
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Dauerhaft befestigter Edelstahl-Karabinerhaken für Benutzerergonomie und volle Funktionsfähigkeit
  • Farbplatte mit maximalem Belastungsgewicht für passende Zusammenstellung mit der Sicherungsleine
  • Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
253
Typ:
Einhandrohrzange
Rohr-Ø (max.):
1 1/2 Zoll
Gewicht:
560 g
Länge:
253 mm
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange, Bahco, Aluminium-Rohrzange, mit, Karabinerhaken,, 253 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,88*
€ 62,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,27*
€ 78,29*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,47*
€ 78,75*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.