Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Aluminium-Rohrzange mit Karabinerhaken, 455 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Aluminium-Rohrzange mit Karabinerhaken, 455 mm
Bahco Aluminium-Rohrzange mit Karabinerhaken, 455 mm
Bahco Aluminium-Rohrzange mit Karabinerhaken, 455 mm
Bahco Aluminium-Rohrzange mit Karabinerhaken, 455 mm
Bahco Aluminium-Rohrzange mit Karabinerhaken, 455 mm
Bahco Aluminium-Rohrzange mit Karabinerhaken, 455 mm
Bahco Aluminium-Rohrzange mit Karabinerhaken, 455 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1338428
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150307852
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Hochfeste Aluminiumlegierung, rostgeschützt
  • Backen aus geschmiedetem Spezial-Stahl
  • Normen: US Norm GGG-W-651, Typ 1, Klasse B
  • Normen: UNE 16554
  • Selbstklemmend, Einhandbedienung, Mehrzweckeinsatz
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Dauerhaft befestigter Edelstahl-Karabinerhaken für Benutzerergonomie und volle Funktionsfähigkeit
  • Farbplatte mit maximalem Belastungsgewicht für passende Zusammenstellung mit der Sicherungsleine
  • Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
455
Typ:
Einhandrohrzange
Rohr-Ø (max.):
2 1/2 Zoll
Gewicht:
1550 g
Länge:
455 mm
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange, Bahco, Aluminium-Rohrzange, mit, Karabinerhaken,, 455 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.