Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Werkzeugkoffer "Robust23" Elektro 8-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Werkzeugkoffer "Robust23" Elektro 8-tlg.
Knipex Werkzeugkoffer "Robust23" Elektro 8-tlg.
Knipex Werkzeugkoffer "Robust23" Elektro 8-tlg.
Knipex Werkzeugkoffer "Robust23" Elektro 8-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1346655
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773084365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
00 21 35 Werkzeugkoffer "Robust23" Elektro Bestückt mit 25 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900.
Max.
Zuladung: 25 kg.
23 Liter Fassungsvermögen.
Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig.
Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 33 bestückbaren Werkzeugtaschen und diversen Werkzeugschlaufen.
Insgesamt 49 Steckmöglichkeiten.
Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen.
Abmessungen, außen (B x H x T): 470 x 370 x 190 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 437 x 307 x 172 mm.
Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen.
Staub- und wasserdicht.
Automatisches Druckausgleichventil.
Temperaturstabil von -30°C bis +80°C.
Vorrichtung für Vorhängeschloss.
Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen.
Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem.
Ergonomischer Zweikomponenten-Griff.
- Abmessung Breite außen (innen): 470mm 437mm
- Abmessung Höhe außen (innen): 190mm 172mm
- Abmessung Tiefe außen (innen): 370mm 307mm Lieferumfang: 1 x 12 40 200 Knipex Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²), 1 x 98 52 Knipex Kabelmesser, 1 x 97 53 04 Knipex Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange, 1 x 13 86 200 Knipex Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB Knipex ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 16 95 01 SB Knipex ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider, 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim,
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Anzahl der Teile:
25
Anwendung:
Elektro
Verpackung:
Koffer
Gewicht:
7,11
Höhe:
190
Breite:
370
Länge:
470
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, knipex werkzeugkoffer abs, lehrlingskoffer knipex, lehrlingskoffer, alu werkzeugbox groß, transportkoffer groß kunststoff, transportkoffer groß, transportkoffer aluminium, transportkoffer alu groß, transportkoffer alu
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 431,37*
€ 475,64*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 434,98*
€ 480,34*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 433,26*
€ 482,64*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 448,70*
€ 491,81*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 455,29*
€ 500,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,34*
€ 571,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,54*
€ 557,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,66*
€ 536,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,76*
€ 529,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,98*
€ 517,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 35 LE
ab € 164,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.