Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 35 Werkzeugkoffer "Robust23" Elektro 25-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD20
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1466424
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 35
EAN/GTIN:
     4003773084365
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
00 21 35 Werkzeugkoffer "Robust23" Elektro
Bestückt mit 25 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Max. Zuladung: 25 kg. 23 Liter Fassungsvermögen. Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 33 bestückbaren Werkzeugtaschen und diversen Werkzeugschlaufen. Insgesamt 49 Steckmöglichkeiten. Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen. Abmessungen, außen (B x H x T): 470 x 370 x 190 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 437 x 307 x 172 mm. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff.
  • Abmessung Breite außen (innen): 470 mm 437 mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 190 mm 172 mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 370 mm 307 mm
  • Lieferumfang: 1 x 12 40 200 KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim, 1 x L240 00055 Stabila Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm),
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 431,37*
    € 475,64*
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 434,98*
    € 480,34*
    Lager 6C8MS
    nicht lagernd
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 433,26*
    € 482,64*
    18 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 448,70*
    € 491,81*
    18 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 455,29*
    € 500,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 6C8MS
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 482,64*
    € 574,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 471,93*
    € 561,60
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 469,58*
    € 558,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 450,19*
    € 535,73
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 449,06*
    € 534,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 442,53*
    € 526,61
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 442,49*
    € 526,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 433,26*
    € 515,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6C8MS
    Versand: Lager 6C8MS
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    00 21 35 LE
    ab € 164,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.