Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo LiHD Akkupack 18 V - 10,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo LiHD Akkupack 18 V - 10,0 Ah
Metabo LiHD Akkupack 18 V - 10,0 Ah
Metabo LiHD Akkupack 18 V - 10,0 Ah
Artikel-Nr.:
     5417B-p1360677
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625549000
EAN/GTIN:
     4061792191112
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
1
Akkutyp:
LiHD
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Metabo
Gewicht:
1010 g
Gewicht mit Akkupack:
1010 kg
Akkukapazität:
10 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 128,42*
€ 142,66*
Frei Haus
ab € 120,56*
€ 142,66*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 123,49*
€ 142,68*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,43*
€ 167,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 182,57*
€ 201,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.