Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7, mit Zubehör, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7, mit Zubehör, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1367571
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H9001
EAN/GTIN:
     3165140978620
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7
Der Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 Professional ist Boschs handliche Lösung mit einer praktischen Kombination aus solider 18-V-Trennleistung und kompakter Bauweise.
Dank seines starken bürstenlosen Motors, der dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener 700-W-Winkelschleifer liefert, haben Anwender all die Power in der Hand, die sie für ausgezeichnete Trennergebnisse benötigen.
Sein geringes Gewicht, der schmale Griff und die Schutzhaube mit werkzeugloser Befestigung gewährleisten angenehmes und bequemes Arbeiten.
Dieser Winkelschleifer wurde für vielseitige Trennarbeiten optimiert, sein ausbalanciertes Design und sein schmaler Griff sorgen für perfekte Ergonomie.
Dieser Winkelschleifer ist der ideale Helfer für alle Trennaufgaben bei Metall, Fliesen oder Mauerwerk.
Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus und -Ladegeräten sowie der Staubabsaugung GDE 125 EA-T von Bosch.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Aufnahmeflansch (1 605 703 099)
  • Spannmutter (1 603 340 040)
  • Zweilochschlüssel (1 607 950 043)
  • Schutzhaube (2 608 000 678)
  • Zusatzhandgriff (1 602 025 024)
  • Karton
Weitere Informationen:
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
2,2
Bohrungsdurchmesser:
22,23
max. Schleifscheibendurchmesser:
125
Hersteller:
Bosch
Höhe:
130
Breite:
120
Länge:
360
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1,6
Max. Leerlaufdrehzahl:
11000 1/min
Werkzeugaufnahme:
M 14
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer gws 18 v, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, Bosch, GWS, 18V-7,, mit, Zubehör,
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
€ 5,90*
ab € 99,73*
€ 115,69*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 100,38*
€ 115,71*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 101,85*
€ 117,64*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 99,99*
€ 118,28*
€ 5,95*
ab € 105,70*
€ 121,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608602690
ab € 29,10*
Zubehör
Bosch
2608615060
ab € 59,80*
Zubehör
Bosch
2608587120
ab € 41,16*
Zubehör
Bosch
2608587128
ab € 64,16*
Zubehör
Bosch
2608587129
ab € 76,19*
Zubehör
Bosch
2608587135
ab € 93,47*
Zubehör
Bosch
2608605479
ab € 0,31*
Zubehör
Bosch
2608607255
ab € 0,47*
Zubehör
Bosch
2608606733
ab € 0,39*
Zubehör
Bosch
2608606734
ab € 0,39*
Zubehör
Bosch
2608621614
ab € 0,59*
Zubehör
Bosch
2608621613
ab € 0,59*
Zubehör
Bosch
2608603716
ab € 1,12*
Zubehör
Bosch
2608601274
ab € 1,17*
Zubehör
Bosch
2608607353
ab € 1,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.