Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Stehleiter
>
Artikel
Hymer Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x8 Stufen, Länge 2,05 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1392755
Hersteller:
Hymer
Herst.-Nr.:
802416
EAN/GTIN:
4019502316089
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
Stufen aus stark profiliertem Strangpressprofil.
Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche.
Massive Gelenke aus Alu-Guss (leicht auswechselbar).
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
2 x 8
Hersteller:
Hymer
Außenbreite:
355
Schrittlänge:
1,70
Verpackung Volumen:
0,2255
Verpackungsmaß Höhe:
0,20
Verpackungsmaß Breite:
0,55
Standhöhe max.:
1,38 mm
Werkstoff:
Aluminium
Verpackungsmaß Länge:
2,05
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Marke:
Hymer
Holm ca.:
71 mm
Grundpreis:
Nein
Sprossenzahl:
80
Holmhöhe:
71
Arbeitshöhe max.:
2,88 mm
Senkrechte Gesamthöhe ca.::
1,85
Reichhöhe ca.::
3,38
Anzahl Stufen:
16
max. Arbeitshöhe:
2,88 m
Stufentiefe:
80 mm
Gewicht:
10,5 kg
Breite:
550 mm
Länge:
2,1 m
Arbeitshöhe:
2,88 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
Stufenstehleiter
Gesamtbreite:
550 mm
Reichhöhe max.:
3,38 m
Standhöhe:
1,38 m
Holm:
71 mm
... >
Steigtechnik
>
Leiter
>
Stufenstehleiter
Weitere Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
,
Stufenleiter
,
Stufenstehleiter
,
alu-stehleiter hymer
,
alu stehleiter
,
stufen-stehleiter alu
,
Hymer
,
Stufenstehleiter,
,
beidseitig
,
begehbar,
,
2x8
,
Stufen,
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,70*
€ 199,07*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,53*
€ 248,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 221,80*
€ 288,69*
Lager 369
Frei Haus
ab € 237,80*
€ 291,75*
Lager 4445
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 265,65*
€ 323,05*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,69*
€ 343,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,37*
€ 321,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Federrollenset selbsttätig blockierend, schwenkbaram Holm (1 Rolle ungebremst- 1
Hymer
0054647
ab € 39,27*
Zubehör
Federrollenset selbsttätig blockierend, starr am Holm (2 Rollen umgebremst)
Hymer
0054646
ab € 36,15*
Zubehör
Strebenset starr, (2 Stück) aushängbar, für ein- und beidseitige Leitern mit 8-1
Hymer
0054024
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen