Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Reibebrett 280x140 mm Schwammgu. 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Reibebrett 280x140 mm Schwammgu. 20 mm
Kunststoff-Reibebrett 280x140 mm Schwammgu. 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1672323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016092752563
EAN/GTIN:
     4016092752563
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummibelag • Aufnahme von Flüssigkeiten • Geeignet zum Glätten von Reibeputz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett schwamm, Kunststoff-Reibebrett, 280x140, mm, Schwammgu., 20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 8,95*
2 Tage
70
€ 6,90*
ab € 6,73*
€ 9,63*
2 Tage
70
€ 7,90*
ab € 7,03*
€ 10,06*
4 Tage
46
€ 4,30*
ab € 7,18*
€ 10,51*
14 Tage
53
€ 6,99*
ab € 7,61*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.