Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH210 mm, blau Auflast 700 kg mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH210 mm, blau Auflast 700 kg mit Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH210 mm, blau Auflast 700 kg mit Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH210 mm, blau Auflast 700 kg mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673213
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031022050069
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Transportkasten VTK 600/210-0 • Aus Polypropylen, lebensmittelecht • Schwerlast-Transportkästen im EURO-Maß • Wände und Böden geschlossen, eine Stirnseite offen • Optimierte Seitenwandkonstruktion, glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit • Geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen 4 Seiten • Ergonomische Griffe an den Stirnseiten • Mit Grifflochung Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragfähigkeit:
70
Traglast:
70
Hersteller:
LA-KA-PE
Höhe:
210
Breite:
400
Farbe:
blau
Länge:
600
Material:
Polypropylen
Werkstoff:
PP
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten blau la-ka-pe, groß behälter, großbehälter pp, LA-KA-PE, Transport-Stapelkasten, B600xT400xH210, mm,, blau, Auflast
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
5
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 17,65*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 13,27*
€ 18,38*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 13,39*
€ 18,47*
1 Tag
40
1
€ 5,45*
ab € 13,54*
€ 18,54*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,98*
€ 28,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D600A SCHWARZ
ab € 17,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 28,99*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17902 00 10
ab € 7,80*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 05
ab € 24,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 31,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 33,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 143,78*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.