Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P25 mit 564 Werkzeugen für 8 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P25 mit 564 Werkzeugen für 8 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P25 mit 564 Werkzeugen für 8 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P25 mit 564 Werkzeugen für 8 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P25 mit 564 Werkzeugen für 8 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P25 mit 564 Werkzeugen für 8 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P25 mit 564 Werkzeugen für 8 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P25 mit 564 Werkzeugen für 8 Schubladen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1733416
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     825.8564
EAN/GTIN:
     4042146860045
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen ks tools
werkstattwagen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P25 mit 564 Werkzeugen für 8 Schubladen
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Gewicht:
146
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
564
Anzahl Einlagen:
8
Anzahl der Schubladen:
8
Gesamttragkraft:
600
Abschließbar:
ja
Lenkrollen:
2
Modell:
PERFORMANCEplus
Hersteller:
KS Tools
Höhe:
1026
Tiefe:
527
Breite:
1040
Farbe:
schwarz/rot
Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, PERFORMANCEplus, Werkstattwagen-Satz, P25, mit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 33,00*
ab € 2.133,04*
€ 2.229,51*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.341,28*
€ 2.443,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.359,07*
€ 2.468,40*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.447,71*
€ 2.564,31*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.439,03*
€ 2.564,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.468,40*
€ 2.937,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.449,87*
€ 2.915,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.393,69*
€ 2.848,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.365,54*
€ 2.814,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.359,07*
€ 2.807,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
813.0086
ab € 322,99*
Sonstiges
KS Tools
813.0213
ab € 467,06*
Sonstiges
KS Tools
813.0040
ab € 222,76*
Sonstiges
KS Tools
873.3008
ab € 595,11*
Sonstiges
KS Tools
813.0042
ab € 164,76*
Sonstiges
KS Tools
813.0033
ab € 127,78*
Sonstiges
KS Tools
813.0054
ab € 236,92*
Sonstiges
KS Tools
813.0057
ab € 364,10*
Sonstiges
KS Tools
813.0030
ab € 264,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.