Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8767 A TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, TX 25 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 8767 A TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, TX 25 x 28 mm
Wera 8767 A TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, TX 25 x 28 mm
Wera 8767 A TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, TX 25 x 28 mm
Wera 8767 A TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, TX 25 x 28 mm
Wera 8767 A TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, TX 25 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2304754
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003392001
EAN/GTIN:
     4013288219626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
  • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
  • Chrom-Vanadium sorgt für Härte und Festigkeit

Hochwertige TORX Bitnuss mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
25
Antriebsform:
Vierkant
Hersteller:
Wera
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Antriebssechskant:
1/4
Abtriebsform:
Torx
VDE-geprüft:
Nein
... > Innensechsrund > Torx > Wera
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,51*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 6,97*
€ 8,95*
ab € 4,84*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.