Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR380 Thermo, Acryl-Handschuh mit Latex-Beschichtung, Gr. 8 orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TR380 Thermo, Acryl-Handschuh mit Latex-Beschichtung, Gr. 8 orange
TR380 Thermo, Acryl-Handschuh mit Latex-Beschichtung, Gr. 8 orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p2438100
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457130678
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Triuso Thermo Acryl-Handschuh HTR380

Ausführung:
  • Winterhandschuh gefüttert, wasserfest, flexibel & elastisch
  • DIN EN 388:2016 Cat. II (2.1.3.1.X), DIN EN 511 (X.1.X)
  • Hoch- und Tiefbau, Staplerfahrer, Öffentliche Einrichtungen, Bewirtschaftung von Gewässerressourcen, Industrie, Logistik, Abfallbehandlung, Kühltransport und Lagerung, Landwirtschaftliche Arbeiten u. ä.
Material: 
  • Acryl-Gewebe mit 2-facher Latex-Mikroschaum-Beschichtung
Weitere Informationen:
Schutz:
EN 388: 2.1.3.1.X / EN 511: X.1.X
Kontaktkälte:
Stufe 1
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 2
Internetfarbe:
orange
Größe:
8
Farbe:
orange
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Material:
Latex / Textil
Hersteller:
Triuso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.