Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Gummirad B55, Rad-Ø 280 mm, Radbreite 70 mm, Tragkr. 400 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Nabenlänge 84 mm, Achsloch-Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Gummirad B55, Rad-Ø 280 mm, Radbreite 70 mm, Tragkr. 400 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Nabenlänge 84 mm, Achsloch-Ø 25 mm
BS Gummirad B55, Rad-Ø 280 mm, Radbreite 70 mm, Tragkr. 400 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Nabenlänge 84 mm, Achsloch-Ø 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p380103
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885032654
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Gummirad B55.280, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Stahlfelge verzinkt, Material der Lauffläche: Gummi schwarz, Lager: Rollenlager, Ø Rad: 280 mm, Tragkraft: 400 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Rollenlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Radkörperbesonderheit:
verzinkt
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Gummi
Typ:
Gummirad
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
84 mm
Laufflächenfarbe:
schwarz
Achsbohrung/-durchmesser:
25 mm
Radkörper:
Stahlfelge
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
400 kg
Radbreite:
70 mm
Raddurchmesser:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummi-reifen 285/70/150, gummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, BS-Gummirad-280-25-schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 28,09*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,57*
€ 35,37*
€ 5,00*
ab € 26,64*
€ 35,56*
10 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 28,04*
€ 37,40*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 32,26*
€ 42,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.