Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 350kg,Vollgummi-Bereifung,ØxB 280x70mm,Rollenlager,Felge Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
714109
714109
Artikel-Nr.:
     711-714109
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B55.280
EAN/GTIN:
     4021885032654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Rad
  • Traglast 350 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben
  • Durchmesser x Breite 280 x 70 mm
  • Naben Länge x Ø 84 x 25 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterolle
Bauform:
Rad
Traglast:
350 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
280 mm
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
elektrisch leitend:
nein
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
84 mm
Nabenbohrung:
25 mm
Breite Rad:
70 mm
Lauffläche Eigenschaft:
spurlos
Oberfläche Felge:
verzinkt
Gewicht:
5.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummi-reifen 285/70/150, gummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 28,06*
€ 4,90*
ab € 25,77*
€ 35,64*
€ 5,00*
ab € 26,91*
€ 35,80*
13 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 28,19*
€ 37,44*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 32,31*
€ 42,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.