Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125, Soloversion, L-BOXX, Schleifteller, Schleifblatt, Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125, Soloversion, L-BOXX, Schleifteller, Schleifblatt, Staubbeutel
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125, Soloversion, L-BOXX, Schleifteller, Schleifblatt, Staubbeutel
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125, Soloversion, L-BOXX, Schleifteller, Schleifblatt, Staubbeutel
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125, Soloversion, L-BOXX, Schleifteller, Schleifblatt, Staubbeutel
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125, Soloversion, L-BOXX, Schleifteller, Schleifblatt, Staubbeutel
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125, Soloversion, L-BOXX, Schleifteller, Schleifblatt, Staubbeutel
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125, Soloversion, L-BOXX, Schleifteller, Schleifblatt, Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     5417B-p4005574
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601372100
EAN/GTIN:
     4059952539461
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125, Schleifteller, Schleifblatt, Staubbeutel
Der Exzenterschleifer GEX 12V-125 Professional ist die kompakte Lösung für Profis, die immer unterwegs sind.
Seine hervorragende Balance nahe des Werkstücks und die ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff gewährleisten optimale Werkzeugkontrolle.
Mit seinem schlanken und kompakten Design ermöglicht dieser 12V-Exzenterschleifer das Arbeiten in engen Ecken.
Sein intuitives Bedienungskonzept sorgt für ein einfaches Handling.
Der kabellose GEX 12V-125 Professional eignet sich zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Entfernen von Lack und Feinschleifen.
Er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar.
Er ist mit dem Professional 12V System und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem kompatibel.
Der GEX 12V-125 Professional verfügt auch über einen Staubbeutel, Drehzahlvorwahl, Akku-Ladezustandsanzeige, einen bürstenlosen Motor, und einen 125-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Schleifteller (125 mm) (2 608 000 714)
  • 1 x Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643)
  • Staubbeutel (2 608 000 715); 
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
6000-10000
Hersteller:
Bosch
Lieferumfang:
Schleifteller (125 mm) (2 608 000 714)
Ausführung:
Akku-Exzenterschleifer
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schleifmittelbefestigung:
Klettverschluss
Nennspannung:
12 V
Max. Leerlaufdrehzahl:
10000 1/min
Min. Leerlaufdrehzahl:
6000 1/min
Gewicht mit Akku:
3,34 kg
Max. Leerlaufschwingzahl:
20000 1/min
Min. Leerlaufschwingzahl:
12000 1/min
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Akkuspannung:
12 V
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
54
Frei Haus
ab € 122,54*
€ 143,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 123,39*
€ 143,47*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 124,34*
€ 144,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 124,19*
€ 145,24*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 125,58*
€ 147,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200158
ab € 5,53*
Zubehör
Bosch
2608605643
ab € 0,44*
Zubehör
Bosch
2608605644
ab € 0,44*
Zubehör
Bosch
2608605645
ab € 0,44*
Zubehör
Bosch
2608605640
ab € 0,44*
Zubehör
Bosch
2608605112
ab € 2,47*
Zubehör
Bosch
2608605641
ab € 0,44*
Zubehör
Bosch
2608605642
ab € 0,44*
Zubehör
Bosch
2608605116
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608605117
ab € 0,664*
Zubehör
Bosch
2608605123
ab € 0,65*
Zubehör
Bosch
2608605118
ab € 0,664*
Zubehör
Bosch
2608605119
ab € 0,65*
Zubehör
Bosch
2608605120
ab € 0,66*
Zubehör
Bosch
2608605121
ab € 0,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.