Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Drehschlagschrauber BITURBO GDS18V-1000, incl. 2x Akku ProCORE 8 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Drehschlagschrauber BITURBO GDS18V-1000, incl. 2x Akku ProCORE 8 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber BITURBO GDS18V-1000, incl. 2x Akku ProCORE 8 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber BITURBO GDS18V-1000, incl. 2x Akku ProCORE 8 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber BITURBO GDS18V-1000, incl. 2x Akku ProCORE 8 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber BITURBO GDS18V-1000, incl. 2x Akku ProCORE 8 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber BITURBO GDS18V-1000, incl. 2x Akku ProCORE 8 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber BITURBO GDS18V-1000, incl. 2x Akku ProCORE 8 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p4005586
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J8302
EAN/GTIN:
     4059952564586
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000
Volle Leistung ohne Kabel: 1/2-Zoll-Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie.
Hohe Leistung mit kabelloser Freiheit dank ProCORE18V-Akkus und bürstenlosem Motor.
Beste Leistung für Anwendungen bei schwierigsten Bedingungen mit einem Anziehmoment von 1.000 Nm und einem Losbrechmoment von bis zu 1.600 Nm.
Hohe Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)
  • Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58)
  • Leiterclip (1600 A02 3G7)
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
1/2'' Vierkant
bürstenloser Motor:
Ja
Akkutyp:
ProCORE
Grundpreis:
Nein
Akkuanzahl:
2
Schrauben-Ø:
M 14 - M 24
Drehmomentstufen:
3
Aufbewahrung:
L-BOXX
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Schlagzahl:
2600
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
max. Schlagzahl:
2600
Hersteller:
Bosch
Ausstattung:
L-BOXX + 2 x Akku
Maschine:
Ja
Max. Leerlaufdrehzahl:
1750 1/min
Gewicht mit Akkupack:
3,9 kg
Gewicht mit Akku:
3,9 kg
Gewicht ohne Akkupack:
2,9 kg
Höhe:
240 mm
Breite:
86 mm
Länge:
222 mm
Schlagzahl 3. Gang:
2600 Schläge/min
Schlagzahl 2. Gang:
2400 Schläge/min
Schlagzahl 1. Gang:
1600 Schläge/min
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
1750 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1200 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
800 1/min
Drehmoment 3. Gang:
1000 Nm
Drehmoment 2. Gang:
700 Nm
Drehmoment 1. Gang:
350 Nm
max. Lösemoment:
1600 Nm
Max. Drehmoment::
1000 Nm
Akkukapazität:
8 Ah
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Schnellladegerät, bosch akku-schlagschrauber gds 18 v-li, schnellladegerät, bosch schnellladegerät, Bosch, Akku-Drehschlagschrauber, BITURBO, GDS18V-1000,, incl., 2x
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 469,00*
€ 498,76*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 469,93*
€ 498,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 473,37*
€ 502,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,50*
€ 511,24*
3 Tage
21
€ 6,90*
ab € 495,60*
€ 523,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,34*
€ 597,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,67*
€ 591,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,73*
€ 585,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,33*
€ 576,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,37*
€ 563,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,11*
Sonstiges
Bosch
2608577148
ab € 27,83*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,04*
Sonstiges
Bosch
06019J8300
ab € 218,58*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 306
ab € 1,31*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 332
ab € 2,97*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,65*
Sonstiges
Bosch
1603340031
ab € 13,94*
Sonstiges
Bosch
2608551029
ab € 19,37*
Sonstiges
Bosch
2608603254
ab € 0,54*
Sonstiges
Bosch
2608621768
ab € 1,93*
Sonstiges
Bosch
2608621769
ab € 1,92*
Sonstiges
Bosch
2608619266
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.