Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OXXA Montagehandschuh X-Touch PU, 3 Paar, weiß, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OXXA Montagehandschuh X-Touch PU, 3 Paar, weiß, Gr. 10
OXXA Montagehandschuh X-Touch PU, 3 Paar, weiß, Gr. 10
OXXA Montagehandschuh X-Touch PU, 3 Paar, weiß, Gr. 10
OXXA Montagehandschuh X-Touch PU, 3 Paar, weiß, Gr. 10
OXXA Montagehandschuh X-Touch PU, 3 Paar, weiß, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-p403827
Hersteller:
     OXXA
Herst.-Nr.:
     1.51.115.10
EAN/GTIN:
     8718249028205
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
OXXA Montagehandschuh X-Touch PU

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388
  • Sehr komfortabel
  • Ideal für trockene, präzise (feine) Arbeiten
  • Nahtlos gestrickt
  • Mit elastisch gestrickter Pulsmanschette für hervorragende Beweglichkeit und Geschmeidigkeit
Material: 
Polyurethan-Beschichtung auf 13-Gauge-Nylonträger

Anwendungsbereiche: 
Montage kleiner Teile wie Schrauben und Federn, Bau, Automobil, Gepäckverarbeitung, Transport und Logistik, Montage von Weißware, Montage von Systemdecken und Klimaanlagen


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Passform:
einseitig tragbar
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Gefährdung:
mechanische Risiken
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4131
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Farbbesonderheit:
ohne
Branche:
Logistikindustrie
Strickart:
Feinstrick
Kategorie:
Kat. II
Gauge:
13
Schutz:
EN 388: 4.1.3.1
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Farbmuster:
ohne
Inhalt:
3 Paar
Eigenname Material:
Nylon
Internetfarbe:
weiß
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Hersteller:
OXXA
Materialverarbeitung:
gestrickt
Größenspiegel:
8-11
Größe:
10
Stulpenform:
kurz
Normen:
EN 388
Material:
PU / Textil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,31*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 5,99*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 6,03*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 6,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 6,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.