Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollwerkbank 1,25 m breit mit 2x 7 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollwerkbank 1,25 m breit mit 2x 7 Schubladen
Gedore Rollwerkbank 1,25 m breit mit 2x 7 Schubladen
Gedore Rollwerkbank 1,25 m breit mit 2x 7 Schubladen
Gedore Rollwerkbank 1,25 m breit mit 2x 7 Schubladen
Gedore Rollwerkbank 1,25 m breit mit 2x 7 Schubladen
Gedore Rollwerkbank 1,25 m breit mit 2x 7 Schubladen
Gedore Rollwerkbank 1,25 m breit mit 2x 7 Schubladen
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p404559
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2528088
EAN/GTIN:
     4010886900147
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschubladen 60 kg, Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
Weitere Informationen:
Länge:
1250
Höhe:
985 mm
Tiefe:
550 mm
Platte:
1250 x 550 x 30
Material:
Stahl
Breite:
1250 mm
Schubladen Anzahl:
14
Tragkraft Schublade:
60
Gewicht:
140
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, gedore mobile werkbank, kastenwerkbank, Gedore, 1,25, m, breit, mit
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.468,88*
€ 1.613,56*
€ 4,90*
ab € 1.514,19*
€ 1.660,22*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.501,98*
€ 1.664,79*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.518,22*
€ 1.669,03*
Lager 7NBYA
13
Frei Haus
ab € 1.551,01*
€ 1.694,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.694,64*
€ 2.016,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.665,32*
€ 1.981,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.661,78*
€ 1.977,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.603,57*
€ 1.908,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.569,87*
€ 1.868,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,01*
€ 1.845,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,83*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,05*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,23*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,19*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,69*
Zubehör
Gedore
R 1504 XL-L
ab € 658,90*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,68*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,72*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.