Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 305 mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 305 mm vernickelt
Gedore Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 305 mm vernickelt
Gedore Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 305 mm vernickelt
Gedore Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 305 mm vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417B-p404746
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2668890
EAN/GTIN:
     4010886933619
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel

DIN 3117, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen. Schwedisches Modell. Maulstellung 15°, mit schwarzer, linksgängiger Rolle. Messskala gelasert.

Weitere Informationen:
Oberflächenveredelung:
vernickelt, verchromt
Gewicht:
780
Nenngröße in Zoll:
12
Min. Schlüsselweite:
12
Länge (L, L1):
305,0 mm
Skaleneinteilung:
0-36
Gewicht kg:
0,780 kg
Spannweite:
36 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite max.:
36 mm
Länge:
305 mm
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Hersteller:
Gedore
Oberflächenausführung:
vernickelt & verchromt
Material:
Stahl
Norm:
DIN 3117 / ISO 6787
Max. Schlüsselweite:
36 mm
Größe:
12 Zoll
Gesamtlänge:
305 mm
Weitere Suchbegriffe: gedore einmaulschlüssel 36mm, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Engländer, Franzose, Gabelschlüssel, GEDORE, Maulschlüssel
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 21,27*
€ 25,79*
3 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 21,22*
€ 25,80*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 21,73*
€ 26,38*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,21*
€ 26,68*
1 Tag
24
1
€ 5,45*
ab € 22,08*
€ 26,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
60 S 10 C
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
60 S 6 C
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.