Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8", Hex10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8", Hex10 mm
ASW Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8", Hex10 mm
ASW Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8", Hex10 mm
ASW Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8", Hex10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p405526
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     71504
EAN/GTIN:
     4050623702221
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8"
für Innensechskantschrauben

Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Rändelung:
Nein
Abtriebsprofil:
6-kant
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
sandgestrahlt
VDE-geprüft:
Nein
Außen-Ø Antrieb:
19 mm
Antriebsgröße:
3/8 in
Hersteller:
ASW
Schlüsselweite:
10
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Veredelung:
Sandgestrahlt
Kugelkopf:
Nein
Material:
Werkzeugstahl
Gesamtlänge:
50
Außendurchmesser:
19 mm
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Abtriebsgröße:
10
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,08*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,64*
€ 8,03*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 8,11*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,82*
€ 8,16*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,80*
€ 10,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.