Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Akkuschere
>
Artikel
Dremel Multifunktionswerkzeug 4250 Multifunktionswerkzeug 128
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p4408746
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8710364082650
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Bosch Dremel 4250 Multifunktionswerkzeug 128
Der Dremel 4250 bietet dir ein ultimatives Erlebnis mit unbegrenzter Power. Schneiden/Trennen, Schnitzen, Schmirgeln, Schleifen, Polieren und Gravieren und vieles mehr ist mit diesem exklusiven Set des Dremel 4250 möglich. Es umfasst 128 Zubehöre und 6 Vorsatzgeräte für alle Arten von Anwendungen und Heimwerkerprojekten. Mit dem stabilen Tragekoffer kannst du dein Werkzeug bequem transportieren und hast alle Zubehöre und Vorsatzgeräte stets gut untergebracht. Von den anspruchsvollsten funktionalen Jobs bis zu detaillierten kreativen Projekten unterstützt dich dieses Set bei einer Vielzahl von Arbeiten.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bosch
Höhe:
246 mm
Gewicht:
0,6 kg
Spannung:
220 - 240 V
... >
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
>
Multifunktionswerkzeug
>
Elektro-Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Rotationswerkzeug
,
Akkuschere
,
Alukoffer
,
Aluminiumkoffer
,
Leichtmetallkoffer
,
Multi-Tool
,
Multitool
,
akkuschere
,
Dremel
,
Multifunktionswerkzeug
,
4250
,
128
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
1 Tag
145
Frei Haus
ab € 156,33*
€ 182,91*
Lager 4310
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 157,51*
€ 185,98*
Lager 102
1 Tag
145
Frei Haus
ab € 161,59*
€ 190,44*
Lager 615
Frei Haus
ab € 161,77*
€ 190,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 162,62*
€ 191,58*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug 8260, 1x 12 V Akku, 65 Zubehöre, 5 Aufsätze
Dremel
F0138260JF
€ 248,28*
Sonstiges
DREMEL® EZ SpeedClic: Holztrennscheibe
Dremel
2615S544JB
€ 17,85*
Sonstiges
DREMEL® EZ SpeedClic: Metall-Trennscheiben, 12er-Pack
Dremel
2615S456JD
€ 14,32*
Sonstiges
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
Dremel
2615S407JA
€ 5,59*
Sonstiges
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifscheiben
Dremel
2615S413JA
€ 2,70*
Sonstiges
Lichtmodul
Dremel
26150LM1JA
€ 11,05*
Sonstiges
Schneid-Set mit 68 Zubehöre
Dremel
26150688JA
€ 16,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.