Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-26150LM1JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150LM1JA
EAN/GTIN:
     8710364082827
Suchbegriffe:
Lichtmodul
Lichtmodul
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Produktbeschreibung:
Das Lichtmodul ermöglicht ein besseres und präziseres Arbeit
Vorteile:
Was können Sie damit tun? | Schraube einfach das LED-Leuchtmodul (LM1) auf dein Dremel M | Wie funktioniert es? | Schraube die reguläre Anschlusskappe von deinem Dremel Multi
Inhalt:
Lichtmodul  Anschlusskappe
Vorteile des Sets::
Schraube einfach das LED-Leuchtmodul (LM1) auf dein Dremel M
Zubehörlänge:
30.0 mm
Breite:
25.0 mm
Höhe:
35.0 mm
Onlinehändler Produktname:
Dremel Leuchtmodul LM1
Kaufgründe (Online-Händler):
Schraube einfach das LED-Leuchtmodul (LM1) auf dein Dremel M
Länge des Produktkartons:
3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
Material:
Sonstiges
SOL Date:
01.05.2021
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,021 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,065 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,63*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 44,78*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,38*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 36,78*
Sonstiges
Dremel
F0134250JK
ab € 153,96*
Sonstiges
Dremel
F0134250JA
ab € 71,59*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 107,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.