Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p453065 Herst.-Nr.: 16021 EAN/GTIN: 9004853160219 |
| |
|
| | |
| Mit einem maximalen Pinolenabstand zum Bohrtisch von 680 mm ermöglicht die KBM 16 SN die Bearbeitung von hohen Werkstücken und fertig geschweißten Bauteilen. Spannnuten in der Grundplatte erweitern den Spielraum für hohe Formteile.Die Maschine ist daher gut für Reparaturen in der Landwirtschaft und für den Rahmenbau in Metallbaubetrieben geeignet. Sie fällt durch eine grundsolide Ausführung und eine gute Serienausstattung auf. Rechts-/Linkslauf. So bohren Profis 1. Bohrerauswahl: Für Metalle: Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) verwenden. Hartmetall oder Edelstahl: Metallbohrer mit Titanbeschichtung oder aus einer Kobaltlegierung.2. Ankörnen: Bohrstelle durch Anreißen mit einer Reißnadel markieren. Einen gehärteten Körnerstift ansetzen und Bohrstelle mit einem kurzen Hammerschlag ankörnen - so kann der Bohrer nicht abrutschen. Bei HSS-Bohrern mit Kreuzanschliff kann das Ankörnen entfallen. Bei großen Bohrdurchmessern mit kleinerem Bohrer vorbohren.3. Drehzahl: Zur Schonung des Bohrers, hartes Metall bei niedriger Drehzahl und mit geringem Druck bohren. Für weichere Metalle höhere Drehzahl verwenden. Vor dem Durchbruch Druck reduzieren.4. Kühlen: Bohrer kühlen. Bei langen Bohrungen Bohrer mehr-fach anheben und Kühlflüssigkeit zuführen, ev. Bohrpausen einlegen. Serienausstattung - Schnellspannbohrfutter B 16, 1 - 16 mm- Kegeldorn MK 2 / B 16- Austreibkeil- Werkzeugsatz- Bedienungsanleitung / CE Superschlanke Profi-Säulenbohrmaschine 550 W Weitere Informationen: | | Stufen: | 12 | Hersteller: | ELMAG | Motorleistung: | 550 | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Bohrtisch drehbar: | ± 180° | Bohrtisch schwenkbar: | ± 45° | T-Nutenbreite: | 16 | Pinolenhub: | 80 | Maschine: | Ja | Säulendurchmesser: | 73 mm | Bohrleistung in Stahl: | 16 mm | Bohrtischhub: | 630 MMT | Leistungsaufnahme: | 550 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 594,21* | € 675,95* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 581,91* | € 675,97* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 593,76* | € 675,99* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 633,21* | € 710,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 640,81* | € 721,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|