Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-EG-16021 Herst.-Nr.: 16021 EAN/GTIN: 9004853160219 |
| |
|
| | |
| TECHNISCHE FAKTEN - Bohrleistung Ø 16 mm
- Kubatur 300x310x680 mm
- Spindelausladung 195 mm
- Antriebsmotor 550 W, 400 V mit hohem Drehmoment
- IP 54 staub- und spritzwassergeschützt
- 12 Drehzahlen 100 - 2.000 UpM, ideale Grunddrehzahl für große Bohr- durchmesser und harte Werkstoffe
- Antrieb über Qualitätskeilriemen
- Bohrspindel mit Präzisionslager
- Rechts- und Linkslauf
- Bohrspindelschutzabdeckung
- Bohrtiefenskala und -anschlag
- Bohrtisch mit T-Nuten, Kühlmittelrinne, schwenk-, dreh- und höhenverstellbar
- Geschliffene Stahlsäule mit Zahnstange
- Integrierte Bohrtischbeleuchtung
- Grundplatte mit Spannnuten
- Sicherheitsschalter IP 54 mit Nullspannungsauslöser
- Schnellspannbohrfutter B 16, 1 - 16 mm
- Kegeldorn MK 2 / B 16
- Austreibkeil
- Werkzeugsatz / Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Höhe gesamt: | 1610 mm | Gewicht: | 58 kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 593,48* | € 676,27* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 583,61* | € 676,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 597,76* | € 676,30* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 630,23* | € 711,13* | | | | Lager 874 | | | | | | Frei Haus | ab € 641,83* | € 722,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|