Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864)
Wiha Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864)
Wiha Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498745
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26864
EAN/GTIN:
     4010995268640
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Klinge: Achtkantprofil, durchgehend gehärtet, verzinkt.

Zusatztext: Im Lieferumfang der Drehmoment-Schraubendreher enthalten.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge Drehmomentschlüssel:
90
Messbereich N·m:
285-900
Klingenlänge:
80
Hersteller:
Wiha
Gesamtgewicht:
0,07
Serie:
285-900
Länge Schraubendreher:
150 mm
Sichtbare Klingenlänge:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Gewicht:
73 kg
Länge:
150 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 8,71*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,17*
€ 12,12*
17 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,77*
€ 12,13*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,29*
€ 12,15*
1
€ 5,46*
ab € 8,83*
€ 12,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.