Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Gripzange, 55 mm, 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Gripzange, 55 mm, 175 mm
KS Tools Gripzange, 55 mm, 175 mm
KS Tools Gripzange, 55 mm, 175 mm
KS Tools Gripzange, 55 mm, 175 mm
KS Tools Gripzange, 55 mm, 175 mm
KS Tools Gripzange, 55 mm, 175 mm
KS Tools Gripzange, 55 mm, 175 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p533865
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1032
EAN/GTIN:
     4042146071663
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange
  • geschmiedete Greifbacken
  • gezahnte Ausführung
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • mit Lösehebel
  • mit Feststellarretierung
  • für rundes und flaches Material
  • zum Halten bei Schweißarbeiten
  • kein Aufweiten unter stärkster Belastung
  • Lösehebel unter ständigem Druck einer Feder
  • vernickelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Metall
Oberflächenausführung:
vernickelt
Anwendung:
Flach- und Rundmaterial
Typ:
Gripzange
Gewicht:
340
Länge:
175 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, schweißer gripzange, Automobilwerkzeuge, Zange, Greifer, KFZ
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
224
€ 21,90*
ab € 11,55*
€ 16,73*
10 Tage
224
€ 4,95*
ab € 13,32*
€ 19,32*
8 Tage
224
€ 5,99*
ab € 13,48*
€ 20,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 13,88*
€ 20,89*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,04*
€ 23,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.