Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Wasserpumpenzange, 1.1/4''


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Wasserpumpenzange, 1.1/4''
KS Tools Wasserpumpenzange, 1.1/4''
KS Tools Wasserpumpenzange, 1.1/4''
KS Tools Wasserpumpenzange, 1.1/4''
Artikel-Nr.:
     5417B-p534037
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.2000
EAN/GTIN:
     4042146014905
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • in Anlehnung an DIN 8976
  • verzahnte Greifflächen
  • optimale Kraftübertragung
  • Kopf und Gewerbe geschliffen
  • rot pulverlackiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
ohne Griff
Oberflächenausführung:
rot pulverlackiert
Griffüberzug:
ohne Griff
Oberflächenbehandlung:
rot pulverlackiert
Typ:
Wasserpumpenzange
Gewicht:
310
Länge:
240 mm
Norm:
DIN ISO 8976
Spannweite:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: wapu zange, Installation, Greifer, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1767
1
€ 7,50*
ab € 8,04*
€ 11,64*
11 Tage
1767
1
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 13,43*
9 Tage
1767
1
€ 5,99*
ab € 9,36*
€ 14,08*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 14,68*
6 Tage
40
2
€ 7,90*
ab € 14,45*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.