Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p534717 Herst.-Nr.: 118.0057 EAN/GTIN: 4042146257661 |
| |
|
| | |
| - selbstöffnend
- zum Lochen von geraden und abgekanteten Blechen
- bis 1,25 mm Materialstärke
- Ausladung bis 40,0 mm
- Lochdurchmesser 5 mm
- geringer Kraftaufwand
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Typ: | Ösenzange | Länge: | 300 | Gewicht: | 1000 | Werkstoff: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Handgriff: | tauchisoliert | Hersteller: | KS Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, Ösen-Zange, Ösenzange, ks-tools lochzange, ösen zange, KS, Tools, Lochzange,, 300, mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 81,34* | € 103,78* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,91* | € 119,40* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,17* | € 124,19* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 97,35* | € 127,19* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 103,08* | € 130,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|