Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 4 Fässer, enzianblau 1280 x 1280 x 355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 4 Fässer, enzianblau 1280 x 1280 x 355
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 4 Fässer, enzianblau 1280 x 1280 x 355
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 4 Fässer, enzianblau 1280 x 1280 x 355
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 4 Fässer, enzianblau 1280 x 1280 x 355
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 4 Fässer, enzianblau 1280 x 1280 x 355
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 4 Fässer, enzianblau 1280 x 1280 x 355
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371725
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30120200000097
EAN/GTIN:
     4251765317223
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Sondergrößen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 5010
Mit Gitterrost:
Ja
Material:
Stahl
Gewicht:
125 kg
Anzahl Fässer:
4
Farbe:
Enzianblau
Auffangvolumen:
340 l
Höhe:
355 mm
Breite:
1280 mm
Länge:
1280 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne mit kufen, fasswanne, eichinger auffangwanne, Eichinger, Auffangwanne,, gerade, Seitenwände,, mit, Gitterrost,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 442,18*
€ 517,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 450,85*
€ 525,59*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,57*
€ 530,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,66*
€ 534,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,53*
€ 537,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,59*
€ 625,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,00*
€ 600,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,74*
€ 579,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,16*
€ 555,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,85*
€ 536,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
30124000002000
ab € 260,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.