Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, mit Gitterrost, 3012.2 RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-63052-D57-30120200000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30120200000097
EAN/GTIN:
     4251765317223
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Sondergrößen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge der VPE:
1230 mm
Breite der VPE:
1230 mm
Höhe de VPE:
360 mm
Bruttogewicht der VPE:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne mit kufen, fasswanne, eichinger auffangwanne, Fass-Regal, Auffangwanne aus Stahl, Abfüllstation, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoff-Auffangwanne, Transport-Auffangwanne, Sammelwanne aus Stahl, Gefahrstoffstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 442,18*
€ 517,73*
€ 4,90*
ab € 450,85*
€ 525,59*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,57*
€ 530,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,66*
€ 534,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,53*
€ 537,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,02*
€ 630,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,34*
€ 619,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,99*
€ 585,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,42*
€ 562,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,57*
€ 540,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
30124000002000
ab € 260,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.