Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, mit Gitterrost, 4 x Fässer, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, mit Gitterrost, 4 x Fässer, enzianblau
Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, mit Gitterrost, 4 x Fässer, enzianblau
Artikel-Nr.:
     9587-EICH_30120200000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30120200000097
EAN/GTIN:
     4251765317223
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
3012.2RAL5010 Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Sondergrößen
Weitere Informationen:
Länge:
1280 mm
Breite:
1280 mm
Höhe:
355 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne mit kufen, fasswanne, eichinger auffangwanne, 30120200000097, 3012.2RAL5010, Single, 40060203, 4251765317223
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 442,18*
€ 517,73*
€ 4,90*
ab € 450,85*
€ 525,59*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,57*
€ 530,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,66*
€ 534,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,53*
€ 537,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,73*
€ 616,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,93*
€ 593,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 498,91*
€ 593,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 498,90*
€ 593,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,68*
€ 572,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,10*
€ 548,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,18*
€ 526,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
30124000002000
ab € 260,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.