Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Rohrabschneider DP50 Rohrschneider für Kunststoff-Abflussrohre mit Kunststoff überzogen 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Rohrabschneider DP50 Rohrschneider für Kunststoff-Abflussrohre mit Kunststoff überzogen 260 mm
Knipex Rohrabschneider DP50 Rohrschneider für Kunststoff-Abflussrohre mit Kunststoff überzogen 260 mm
Knipex Rohrabschneider DP50 Rohrschneider für Kunststoff-Abflussrohre mit Kunststoff überzogen 260 mm
Knipex Rohrabschneider DP50 Rohrschneider für Kunststoff-Abflussrohre mit Kunststoff überzogen 260 mm
Knipex Rohrabschneider DP50 Rohrschneider für Kunststoff-Abflussrohre mit Kunststoff überzogen 260 mm
Knipex Rohrabschneider DP50 Rohrschneider für Kunststoff-Abflussrohre mit Kunststoff überzogen 260 mm
Knipex Rohrabschneider DP50 Rohrschneider für Kunststoff-Abflussrohre mit Kunststoff überzogen 260 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5427475
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 23 01 BK
EAN/GTIN:
     4003773087809
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
90 23 01 BK Rohrabschneider DP50 Perfekter Sanitär-Helfer: alle gängigen Hausabwasserrohre aus Kunststoff bis Ø 50 mm in einem Schritt bequem schneiden und anfasen.
Werkzeuglos wechselbare Wendeklinge aus hochwertigem Kugellagerstahl.
Glatter Schnitt: kein Nachstellen, kein Entgraten, verminderte Gefahr von Verstopfungen oder Schädigung der Dichtung.
Schneidet HT- und viele andere Kunststoffrohre mit Ø 32, 40 oder 50 mm und Wandstärken bis 2,4 mm.
Optimale Rohrführung und leichtes Schneiden durch gleitgelagerte und selbsteinstellende Rollen.
Leichtes Positionieren durch freien Blick auf die Trennstelle.
Abgefederte Schneidklinge: kein lästiges Nachstellen während des Schneidens nötig.
Wendeklinge mit Doppelschneide zum Wenden bei Verschleiß; Klinge werkzeuglos wechselbar.
Nach- oder Feinschnitt ab ca.
10 mm Abschnittlänge möglich.
Werkzeugkorpus aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrabschneider knipex 20-50 mm, rohrabschneider, knipex rohrabschneider, Knipex, DP50, für, Kunststoff-Abflussrohre
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,04*
€ 34,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,23*
€ 34,74*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 29,68*
€ 35,30*
1
€ 4,00*
ab € 29,59*
€ 35,30*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 29,69*
€ 35,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 23 01 E01
ab € 7,70*
Sonstiges
Knipex
90 23 01 E02
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.