Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagbohrschrauber
>
Artikel
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C solo, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p5446754
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019K6102
EAN/GTIN:
4059952617312
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C mit L-BOXX
Die GSB 18V-90 C Professional ist eine kraftvolle Akku-Schlagbohrmaschine mit einem bürstenlosen Motor, der mit 64 Nm und 2.100 min⁻¹ Höchstleistung liefert.
Ihre kompakte Kopflänge von 175 mm sorgt für perfekte Handlichkeit.
Das robuste 13-mm-Metallfutter gewährleistet ausgezeichnete Drehmomentübertragung bei jeder Arbeit.
Die Schlagbohrmaschine ermöglicht hervorragende Werkzeugkontrolle für mehr Anwender- als auch Werkzeugschutz: Das HMI bietet eine einstellbare KickBack Control-Funktion, die bei einem Verkanten des Werkzeugs und plötzlicher Werkzeugrotation das Rückschlagrisiko reduziert.
Die verstellbare Precision Clutch-Funktion verhindert ein Überdrehen nach Erreichen des voreingestellten Drehmoments, und reduziert dadurch Kupplungsverschleiß sowie Geräuschbildung.
Dieses Werkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 68 mm sowie in Stahl und Mauerwerk mit jeweils bis 13 mm Durchmesser konzipiert.
Der GSB 18V-90 C Professional ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Im Lieferumfang enthalten:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Drehmomentstufen:
21
Aufbewahrung:
L-BOXX
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkuspannung:
18
Hersteller:
Bosch
Höhe:
151
Breite:
357
Länge:
442
Gewicht ohne Akkupack:
1,18
Gewicht mit Akku:
3,38
Drehmoment, max. (hart/weich):
36/64/-
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Grundpreis:
Nein
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
3,583 kg
max. Schraubendurchmesser:
12 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
68 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
2100 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
630 1/min
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1,5-13 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
Min. Bohrfutterspannweite:
1,5 mm
max. Drehmoment weich:
36 Nm
max. Drehmoment hart:
64 Nm
... >
Schrauber
>
Akku-Schlagbohrschrauber
>
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Akku-Bohrmaschine
,
Akku-Bohrschrauber
,
Akkubohrmaschine
,
Akkubohrschrauber
,
Akku-Schlagbohrschrauber
,
Akkuschlagbohrschrauber
,
Akku-Schlagschrauber
,
Akkuschlagschrauber
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
akku-bohrschrauber bosch 18v 4ah
,
akku schlagschrauber
,
bosch akku-schlagschrauber gdr 18 v
,
Bosch
,
GSB
,
18V-90
,
C
,
solo,
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 171,23*
€ 201,22*
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 171,87*
€ 201,99*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,41*
€ 211,89*
Lager 752
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 181,95*
€ 212,56*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 182,76*
€ 215,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
13-tlg., Expert SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set
Bosch
2608900336
ab € 25,18*
Sonstiges
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
Bosch
2608522366
ab € 22,35*
Sonstiges
35-tlg. Impact Control HSS-Bohrer- und Schrauberbit-Set
Bosch
2608577148
ab € 27,86*
Sonstiges
36-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
Bosch
2608522365
ab € 27,59*
Sonstiges
7-tlg. Holzspiralbohrer-Set, Robust Line, Sechskantschaft, 2–8 mm
Bosch
2607019923
ab € 12,91*
Sonstiges
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C
Bosch
06019G030B
ab € 339,57*
Sonstiges
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C mit Zusatzhandgriff
Bosch
06019G0309
ab € 166,61*
Sonstiges
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C mit Zusatzhandgriff, L-BOXX
Bosch
06019G030A
ab € 181,46*
Sonstiges
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer-Set, 4/5/6/8/10 mm, 5-tlg.
Bosch
2608900597
ab € 33,14*
Sonstiges
EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Set, 4/5/6/6/8 mm, 5-tlg.
Bosch
2608900585
ab € 11,09*
Sonstiges
HSS PointTeQ Sechskantbohrer-Set, 9-tlg., 2–8 mm
Bosch
2607002826
ab € 8,91*
Sonstiges
Impact Control MultiConstruction und Schrauberbit-Set, 35-tlg.
Bosch
2608577147
ab € 27,61*
Sonstiges
Universalhalter One-Click Funktion, 1pc. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2608522318
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen