Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Nager GNA 18V-16 E solo, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Nager GNA 18V-16 E solo, Karton
Bosch Akku-Nager GNA 18V-16 E solo, Karton
Bosch Akku-Nager GNA 18V-16 E solo, Karton
Bosch Akku-Nager GNA 18V-16 E solo, Karton
Bosch Akku-Nager GNA 18V-16 E solo, Karton
Bosch Akku-Nager GNA 18V-16 E solo, Karton
Bosch Akku-Nager GNA 18V-16 E solo, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p5446779
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601529600
EAN/GTIN:
     4059952634067
Suchbegriffe:
Akku-Knabber
Akku-Nibbler
Bosch Akku-Nager GNA 18V-16 E solo, Karton
Der Akku-Nager GNA 18V-16 E liefert dank seines effizienten bürstenlosen Motors dieselbe kraftvolle Leistung wie ein kabelgebundenes 700-W-Werkzeug.
Er ist perfekt ausbalanciert und durch sein geringes Gewicht und einen schmaleren Griff mit nur 156 mm Breite leicht zu handhaben.
Mit seinem robusten und hochwertigen Design, wartungsfreien Bauteilen und einem kraftvollen bürstenlosen Motor kombiniert dieser Nager Top-Leistung und ausgezeichnete Werkzeuglebensdauer.
Dieser kraftvolle Nager eignet sich zum Schneiden verschiedenster Stahl- und Aluminiumbleche, Lüftungsrohre und Kanäle.
Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Der Nager schneidet Metall bis zu einer Tiefe von 1,6 mm und bietet einen minimalen Kurvenschnittradius von 40 mm.
Für erhöhten Anwenderschutz ist er mit einem Wiederanlaufschutz ausgestattet.

Lieferung im Karton!
Weitere Informationen:
Breite:
158
Länge:
344
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1,7
Gewicht mit Akku:
3,1 kg
Grundpreis:
Nein
Schneidspurbreite:
5
Akkukapazität:
12
Akkuspannung:
18
Leerlaufhubzahl:
1400
Hersteller:
Bosch
Höhe:
91
Weitere Suchbegriffe: Bosch, Akku-Nager, GNA, 18V-16, E, solo,
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 389,65*
€ 427,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,30*
€ 431,18*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 393,71*
€ 431,33*
2 Tage
10
€ 14,50*
ab € 397,07*
€ 436,15*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 385,46*
€ 441,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,19*
€ 508,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,31*
€ 487,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,73*
€ 479,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,55*
€ 473,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,65*
€ 463,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900536
ab € 36,37*
Sonstiges
Bosch
2608900663
ab € 60,96*
Sonstiges
Bosch
2608600228
ab € 2,68*
Sonstiges
Bosch
2608602767
ab € 2,50*
Sonstiges
Bosch
2608600541
ab € 3,77*
Sonstiges
Bosch
2608600096
ab € 1,64*
Sonstiges
Bosch
2608639025
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.