Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagbohrschrauber
>
Artikel
DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber-Set 18 V / 5Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p5470416
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
5035048728642
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber-Set 18 V / 5Ah
DCD 796:
Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, 57% längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie
Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise mit geringem Gewicht
Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren und schnellen Einsatz
Ergonomisches Design mit vollgummiertem Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
18 Volt XR Bohrschrauber mit neuer XR Li-Ion Akku-Technologie
Vielseitig einsetzbar durch zuschaltbares Schlagwerk für schwere Bohrarbeiten in Stein und Mauerwerk
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall und automatische Spindelarretierung
Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
DCG 405:
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
Optimiertes Lüftersystem – kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
Wiederanlaufschutz – versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers bei Akkuwechsel ausgeschlossen
Schutzgitter für Kühlluftschlitze– schützen den Motor vor groben Staubpartikeln
Schnellspannmutter - für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
Kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT
DCS 335:
Leistungsstarke Akku-Pendelhub-Stichsäge mit ergonomischem Motorgriff
Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung
Exakte Hubzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechtes Arbeiten
Einfache Bedienung durch großdimensionierten Feststellschalter
Sägeschuh über präzise Arretiermechanik beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar
Neu entwickelte Aufnahme garantiert sicheren und spielfreien Sitz der Sägeblätter
Schneller, sicherer und problemloser Sägeblattwechsel durch werkzeugloses Wechselsystem
Dreistufige Pendelhubsteuerung gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
Neu konzipierter Hubstangenantrieb mit patentiertem Ausgleichsgewicht reduziert spürbar die Vibrationen
Robuster Sägeschuh aus Alu-Druckguss mit Stahleinlagen und abnehmbarem Werkstückschutz
Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
Kompakte Bauweise mit ergonomisch gummierten Motorgriff gewährleistet sichere und präzise Maschinenführung
Freie Sicht auf den Anriss durch effektive Späneblasvorrichtung sowie beidseitig positionierte LEDs
Optimale Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
Effektive Staubabsaugung, direkt kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung
Sehr vielseitige und präzise Arbeiten durch zusätzlichen Einsatz von Parallelanschlag (DE 3241-XJ) und Zirkel (DE 3242-XJ) – als Zubehör erhältlich
Einsetzbar mit allen 18 Volt XR- oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus
DCB 184:
Lange Laufzeit und hohe Lebensdauer
LED Akku Ladestandsanzeige
Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
Kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT
Kein Memory-Effekt
Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
Lieferumfang:
1 x Akku-Schlagbohrschrauber DCD 796
1x 125mm Akku-Winkelschleifer DCG 405
1x Akku-Pendelhub-Stichsäge
2 x XR-Akkus DCB 184: 18 Volt / 5 Ah-Akkus (Li-Ion) mit LED-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
1 x System-Schnellladegerät DCB 115: Geeignet für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt
1x T STAK-Box II
1 x T STAK-Box VI
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkukapazität:
5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Hersteller:
DeWalt
Maschine:
Ja
... >
Akku-Schlagschrauber
>
weitere Akku-Schlagschrauber
>
DeWalt Akku-Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
,
Akkuwinkelschleifer
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
dewalt 18 v akku-winkelschleifer
,
akku winkelschleifer
,
akku-winkelschleifer dewalt
,
DeWalt
,
Akku-Schlagbohrschrauber-Set
,
18
,
V
,
/
,
5Ah
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 664,79*
€ 756,22*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,01*
€ 756,23*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,13*
€ 756,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 729,53*
€ 801,17*
Lager 102
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 740,11*
€ 819,89*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,17*
€ 953,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,00*
€ 937,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,86*
€ 898,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,92*
€ 884,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,53*
€ 868,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku-Kombopack 18V 5 Ah / 1,7 Ah
DeWalt
DCK2052H1E1T-QW
ab € 520,22*
Ähnlich
Akku-Kombopack 4-teilig, 18 V
DeWalt
DCK2012P2T-QW
ab € 528,83*
Ähnlich
Akku-Schlagbohrschrauber-Set 18V / 5Ah
DeWalt
DCK853P4T-QW
ab € 1.851,62*
Ähnlich
DEWALT DCK2062D2T-QW Werkzeugset Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku, Akku-Ladeger�
DeWalt
DCK2062D2T-QW
ab € 300,32*
Ähnlich
DEWALT DCK2101P2T-QW Akku-Bohrschrauber, Akku-Bohrhammer 12 V 5 Ah Li-Ion inkl. Akku, inkl. 2. Akku
DeWalt
DCK2101P2T-QW
ab € 381,73*
Ähnlich
DEWALT DCK865P4T-QW Werkzeugset Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Bohrhammer
DeWalt
DCK865P4T-QW
ab € 1.747,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen