Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Rohrreinigungs-Spirale mit Kunststoff-Innenseele Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Rohrreinigungs-Spirale mit Kunststoff-Innenseele Ø 22 mm
KS Tools Rohrreinigungs-Spirale mit Kunststoff-Innenseele Ø 22 mm
KS Tools Rohrreinigungs-Spirale mit Kunststoff-Innenseele Ø 22 mm
KS Tools Rohrreinigungs-Spirale mit Kunststoff-Innenseele Ø 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p549149
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2442
EAN/GTIN:
     4042146041048
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
  • für Arbeiten mit großen Spirallängen
  • zum Abtragen von hartnäckigen Rohrablagerungen
  • hohe Stabilität durch Kunststoff-Innenseele
  • bestens geeignet für enge Rohrbögen
  • Kunststoff-Innenseele ist temperatur- und witterungsbeständig
  • mit Aufnahmen für Spezialzubehör
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Länge:
4,5
Material:
Stahl
Gewicht:
4650
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsspirale 22mm, reinigungsspirale, ks tools rohrspirale, KS, Tools, Rohrreinigungs-Spirale, mit, Kunststoff-Innenseele, Ø
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,90*
ab € 70,75*
€ 91,89*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 81,59*
€ 104,81*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,67*
€ 109,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 85,02*
€ 111,43*
€ 3,50*
ab € 89,52*
€ 114,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.