Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense Pro
Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense Pro
Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense Pro
Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense Pro
Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense Pro
Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense Pro
Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense Pro
Artikel-Nr.:
     5417B-p5506335
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.076A
EAN/GTIN:
     4021563719358
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
laserliner thermokamera
Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense Pro
Die Wärmebildkamera bietet einen Infrarot-Sensor mit besonders hoher Auflösung für detailreiche Bildanalysen und zum optimalen Visualisieren von kleinsten Temperaturunterschieden. Dank großem Messbereich, Arbeitsbereich und Sichtfeld ist sie vielseitig einsetzbar, unter anderem im Bauwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik. Per CustomApp-Funktion lässt sich die Wärmebildkamera auch bei umfangreichen Parameter-Setups schnell mit einem Klick für verschiedenste Standardanwendungen konfigurieren. Die sehr hohe thermische Empfindlichkeit erlaubt das Detektieren von Wärmebrücken und Isolierungsfehlern in Gebäuden, Analyse von Heizungsleitungen, Lokalisieren von Überhitzungen in Bauteilen, Kabeln und Sicherungen und Ermitteln von defekten Solarzellen in PV-Modulen. Das große, gut ablesbare 3,5“-Farbdisplay verfügt über einen Touchscreen zur direkten Steuerung. Mit dem manuell einstellbaren Fokus kann eine perfekte Bildqualität auf jeder Distanz erzielt werden. Die Analyse ist im Infrarot-Bild, Digital-Bild und MIX-Bild durchführbar. Das MIX-Bild sorgt durch Kombinieren von Digital- und Infrarot-Bild für eine gut nachvollziehbare, umfassende Darstellung der Temperaturprofile. Messdaten können auf einer auswechselbaren Micro-SD-Karte gespeichert und via USB-C-Schnittstelle an den PC übertragen werden.
- Perfekt für detailreiche Bildanalysen und Feststellen von kleinsten Temperaturunterschieden durch hochauflösenden Infrarot-Mikrobolometer-Sensor
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Baugewerbe, Elektrotechnik und Maschinenbau
- Sehr hohe thermische Empfindlichkeit, ideal für Gebäudethermografie, zum Detektieren von Wärmebrücken, Isolierungsfehlern, Überhitzungen, Analysieren von Heizungsleitungen, Ermitteln von defekten Solarzellen
- Nachladbare CustomApps zum schnellen Vorkonfigurieren für Standardanwendungen: Ermitteln von Temperatur-Extremstellen, Wärmebrücken, Luftlecks, Personen mit Fieber, Visualisieren des Temperaturverlaufs u. a
- Optimale Bildqualität durch präzisen automatischen Fokus und zusätzlichen manuellen Fokus
- Umfangreiche Funktionen: Messung von Heiß- und Kaltstellen, Luftlecks, Messung an 3 Punkten, an 3 Bereichen oder horizontalen/vertikalen Linienverläufen
- Umfassende Analyse durch Infrarotbild, Digitalbild und MIX-Bild (automatische Überblendung von Infrarot- und Digitalbild)
- Passende Darstellung der erfassten Infrarottemperaturen mit 8 Standard- und 4 Spezial-Farbpaletten
- Flexible Steuerung per Touchscreen und Tasten
- Lange Betriebsdauer durch zweites Akkupack im Lieferumfang
- Simples Einfügen von Textnotizen per Editor
- Bild- und Videospeicherung auf auswechselbarer Micro-SD-Karte
- Schnelles Übermitteln von Messdaten per USB-C-Schnittstelle zum PC oder über WLAN-Schnittstelle zum iOS
- oder Android-Smartphone
- Stufenlos einstellbarer, 32-facher Zoom zur Betrachtung von Details
- Gerät liegt durch kompaktes, ergonomisches Design gut in der Hand
- Geeignet zum Anbringen an Stativen mit 1/4"-Gewinde
- IP 54: Staub- und spritzwassergeschützt
- Frei verfügbare, hochwertige radiometrische Windows-PC-Software zum Download, zur Dokumentation, weiteren Bearbeitung und Auswertung der Daten
- Frei verfügbare Laserliner HighSense-App zur Dokumentation, Bearbeitung und Auswertung auf iOS- und Android-Smartphones
- Großes, gut ablesbares Farbdisplay
- 10 verfügbare Sprachen

Lieferumfang
  • ThermoCamera HighSense Pro
  • 2 x Li-Ion Akkupack
  • Ladeschale mit Netz-Ladegerät und internat. Adaptern
  • USB-Kabel
  • 8 GB Micro-SD-Karte mit Adapter
  • Tragekoffer
  • Weitere Informationen:
    Auswertungsgruppe:
    Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
    Hersteller:
    Laserliner
    Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, Laserliner, ThermoCamera, HighSense, Pro
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    € 4,90*
    ab € 1.914,08*
    € 1.994,88*
    Frei Haus
    ab € 1.870,23*
    € 2.012,70*
    24 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.962,48*
    € 2.054,16*
    5 Tage
    1
    € 6,90*
    ab € 1.983,90*
    € 2.130,29*
    7 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 2.014,14*
    € 2.170,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.994,88*
    € 2.373,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.985,66*
    € 2.362,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.941,59*
    € 2.310,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.916,62*
    € 2.280,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.914,08*
    € 2.277,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Voltcraft
    VC-12668765
    ab € 4,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.