| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5506335 Herst.-Nr.: 082.076A EAN/GTIN: 4021563719358 |
| |
|
| | |
| Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense Pro Die Wärmebildkamera bietet einen Infrarot-Sensor mit besonders hoher Auflösung für detailreiche Bildanalysen und zum optimalen Visualisieren von kleinsten Temperaturunterschieden. Dank großem Messbereich, Arbeitsbereich und Sichtfeld ist sie vielseitig einsetzbar, unter anderem im Bauwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik. Per CustomApp-Funktion lässt sich die Wärmebildkamera auch bei umfangreichen Parameter-Setups schnell mit einem Klick für verschiedenste Standardanwendungen konfigurieren. Die sehr hohe thermische Empfindlichkeit erlaubt das Detektieren von Wärmebrücken und Isolierungsfehlern in Gebäuden, Analyse von Heizungsleitungen, Lokalisieren von Überhitzungen in Bauteilen, Kabeln und Sicherungen und Ermitteln von defekten Solarzellen in PV-Modulen. Das große, gut ablesbare 3,5“-Farbdisplay verfügt über einen Touchscreen zur direkten Steuerung. Mit dem manuell einstellbaren Fokus kann eine perfekte Bildqualität auf jeder Distanz erzielt werden. Die Analyse ist im Infrarot-Bild, Digital-Bild und MIX-Bild durchführbar. Das MIX-Bild sorgt durch Kombinieren von Digital- und Infrarot-Bild für eine gut nachvollziehbare, umfassende Darstellung der Temperaturprofile. Messdaten können auf einer auswechselbaren Micro-SD-Karte gespeichert und via USB-C-Schnittstelle an den PC übertragen werden. - Perfekt für detailreiche Bildanalysen und Feststellen von kleinsten Temperaturunterschieden durch hochauflösenden Infrarot-Mikrobolometer-Sensor - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Baugewerbe, Elektrotechnik und Maschinenbau - Sehr hohe thermische Empfindlichkeit, ideal für Gebäudethermografie, zum Detektieren von Wärmebrücken, Isolierungsfehlern, Überhitzungen, Analysieren von Heizungsleitungen, Ermitteln von defekten Solarzellen - Nachladbare CustomApps zum schnellen Vorkonfigurieren für Standardanwendungen: Ermitteln von Temperatur-Extremstellen, Wärmebrücken, Luftlecks, Personen mit Fieber, Visualisieren des Temperaturverlaufs u. a - Optimale Bildqualität durch präzisen automatischen Fokus und zusätzlichen manuellen Fokus - Umfangreiche Funktionen: Messung von Heiß- und Kaltstellen, Luftlecks, Messung an 3 Punkten, an 3 Bereichen oder horizontalen/vertikalen Linienverläufen - Umfassende Analyse durch Infrarotbild, Digitalbild und MIX-Bild (automatische Überblendung von Infrarot- und Digitalbild) - Passende Darstellung der erfassten Infrarottemperaturen mit 8 Standard- und 4 Spezial-Farbpaletten - Flexible Steuerung per Touchscreen und Tasten - Lange Betriebsdauer durch zweites Akkupack im Lieferumfang - Simples Einfügen von Textnotizen per Editor - Bild- und Videospeicherung auf auswechselbarer Micro-SD-Karte - Schnelles Übermitteln von Messdaten per USB-C-Schnittstelle zum PC oder über WLAN-Schnittstelle zum iOS - oder Android-Smartphone - Stufenlos einstellbarer, 32-facher Zoom zur Betrachtung von Details - Gerät liegt durch kompaktes, ergonomisches Design gut in der Hand - Geeignet zum Anbringen an Stativen mit 1/4"-Gewinde - IP 54: Staub- und spritzwassergeschützt - Frei verfügbare, hochwertige radiometrische Windows-PC-Software zum Download, zur Dokumentation, weiteren Bearbeitung und Auswertung der Daten - Frei verfügbare Laserliner HighSense-App zur Dokumentation, Bearbeitung und Auswertung auf iOS- und Android-Smartphones - Großes, gut ablesbares Farbdisplay - 10 verfügbare Sprachen
Lieferumfang ThermoCamera HighSense Pro 2 x Li-Ion Akkupack Ladeschale mit Netz-Ladegerät und internat. Adaptern USB-Kabel 8 GB Micro-SD-Karte mit Adapter Tragekoffer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, Laserliner, ThermoCamera, HighSense, Pro |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.914,08* | € 1.994,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.870,23* | € 2.012,70* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 1.962,48* | € 2.054,16* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.983,90* | € 2.130,29* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.014,14* | € 2.170,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|