Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoCamera HighSense Pro Wärmebildkamera -20 bis +650°C 384 x 288 Pixel 9Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C156362
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.076A
EAN/GTIN:
     4021563719358
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
laserliner thermokamera
Die Wärmebildkamera bietet einen Infrarot-Sensor mit besonders hoher Auflösung für detailreiche Bildanalysen und zum optimalen Visualisieren von kleinsten Temperaturunterschieden. Dank großem Messbereich, Arbeitsbereich und Sichtfeld ist sie vielseitig einsetzbar, unter anderem im Bauwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik. Per CustomApp-Funktion lässt sich die Wärmebildkamera auch bei umfangreichen Parameter-Setups schnell mit einem Klick für verschiedenste Standardanwendungen konfigurieren. Die sehr hohe thermische Empfindlichkeit erlaubt das Detektieren von Wärmebrücken und Isolierungsfehlern in Gebäuden, Analyse von Heizungsleitungen, Lokalisieren von Überhitzungen in Bauteilen, Kabeln und Sicherungen und Ermitteln von defekten Solarzellen in PV-Modulen.
Features:
9 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis +650 °C
384 x 288 Pixel Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 50 mK
Lieferumfang:
ThermoCamera HighSense Pro
2 x Li-Ion Akkupack
Ladeschale mit Netz-Ladegerät und internat. Adaptern
USB-Kabel
8 GB Micro-SD-Karte mit Adapter
Tragekoffer
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
112 mm
Breite:
95 mm
Digitalzoom:
32 x
Schutzart:
IP54
Gewicht:
530 g
Display:
3,5" TFT-Display
Display-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Typ:
ThermoCamera HighSense Pro
Optik:
41.5 ° x 31.1 °
Bildfrequenz:
9 Hz
Thermische Empfindlichkeit:
50 mK
Spannungs-Versorgung (Details):
Li-Ion Akkupack 3,7V / 2,6Ah
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Messbereich Temperatur (max.):
+650 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Bolometermatrix:
384 x 288 Pixel
Grund-Genauigkeit ± °C:
2 °C
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, Laserliner, ThermoCamera HighSense Pro, infrarot-kamera
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.914,08*
€ 1.994,88*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.870,23*
€ 2.012,70*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.962,48*
€ 2.054,16*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1.983,90*
€ 2.130,29*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.014,14*
€ 2.170,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.012,70*
€ 2.395,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.989,76*
€ 2.367,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.969,56*
€ 2.343,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.910,38*
€ 2.273,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.870,28*
€ 2.225,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.870,23*
€ 2.225,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.