Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera 640x480 Pixel 384x288 Pixel -20GradC-150GradC LASERLINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-4000858089
Hersteller:
     Umarex
Herst.-Nr.:
     082.076A
EAN/GTIN:
     4021563719358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
laserliner thermokamera
die Wärmebildkamera bietet einen Infrarot-Sensor mit besonders hoher Auflösung für detailreiche Bildanalysen und zum optimalen Visualisieren von kleinsten Temperaturunterschieden · dank großem Messbereich, Arbeitsbereich und Sichtfeld ist sie vielseitig einsetzbar, unter anderem im Bauwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik · per CustomApp-Funktion lässt sich die Wärmebildkamera auch bei umfangreichen Parameter-Setups schnell mit einem Klick für verschiedenste Standardanwendungen konfigurieren· die sehr hohe thermische Empfindlichkeit erlaubt das Detektieren von Wärmebrücken und Isolierungsfehlern in Gebäuden, Analyse von Heizungsleitungen, Lokalisieren von Überhitzungen in Bauteilen, Kabeln und Sicherungen und Ermitteln von defekten Solarzellen in PV-Modulen
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20°C - 150 °C
Display:
640 x 480 Pixel
Auflösung:
384 x 288 Pixel
Marke:
LASERLINER
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, Wärmebildkameras
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.914,08*
€ 1.994,88*
Frei Haus
ab € 1.870,23*
€ 2.012,70*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.962,48*
€ 2.054,16*
Lager 9587
1
€ 6,90*
ab € 1.983,90*
€ 2.130,29*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.014,14*
€ 2.170,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.130,29*
€ 2.535,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.105,76*
€ 2.505,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.090,46*
€ 2.487,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.048,26*
€ 2.437,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.029,72*
€ 2.415,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.008,41*
€ 2.390,01
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.989,43*
€ 2.367,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.983,90*
€ 2.360,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.