Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5540446 Herst.-Nr.: 4933479902 EAN/GTIN: 4058546376963 |
| |
|
| | |
| TRUEVIEW – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 600 Lumen Vollständige BOLT-Kompatibilität mit flachem Design für alle BOLT-Visiere und -Helme Direkte Befestigung am Helm ohne Riemen Um 70 ° schwenkbarer Kopf, damit der Anwender das Licht dorthin lenken kann, wo es am meisten benötigt wird 4 Modi zur Steuerung von Leistung und Laufzeit mit bis zu 12 Stunden Betriebsdauer mit einem USB 3,0-Akku Die Akkuanzeige ermöglicht eine schnelle Überprüfung des REDLITHIUM USB-Akku-Ladezustands Bequemes Aufladen des REDLITHIUM USB-Akkus mit einem Micro-USB Typ C-Kabel über eine USB-Stromquelle oder eine Steckdose (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten) Schutzklasse IP54, die Lampe ist gegen Staub und eindringendes Wasser resistent Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallenden Im Lieferumfang enthalten:- 1 x L4 B3 Akku-Pack
- USB-Kabel
- Blister
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Milwaukee | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmlampe, Helmleuchte, Bergsteigerhelm, Industriekletterhelm, Kletterhelm, Kopflampe, Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, helmlampe, Milwaukee, Akku-Helmlampe, L4BOLTHL-301 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,79* | € 100,62* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 78,90* | € 101,89* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,75* | € 102,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 83,59* | € 105,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,44* | € 137,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|