Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, mit Schutzhaube, L-BOXX 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, mit Schutzhaube, L-BOXX 136
Bosch Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, mit Schutzhaube, L-BOXX 136
Bosch Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, mit Schutzhaube, L-BOXX 136
Bosch Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, mit Schutzhaube, L-BOXX 136
Bosch Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, mit Schutzhaube, L-BOXX 136
Bosch Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, mit Schutzhaube, L-BOXX 136
Bosch Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, mit Schutzhaube, L-BOXX 136
Artikel-Nr.:
     5417B-p5642121
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J4201
EAN/GTIN:
     4059952641706
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P

Im Lieferumfang enthalten:
  • Schutzhaube (1 605 510 365)
  • Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Länge:
445 mm
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1,9 kg
Maschine:
Ja
Hersteller:
Bosch
Höhe:
160 mm
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Bosch, mit, X-LOCK, GWX, 18V-10
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 153,85*
€ 182,20*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 154,51*
€ 182,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,71*
€ 191,90*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 164,88*
€ 194,75*
2 Tage
5
€ 23,00*
ab € 166,73*
€ 197,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608602479
ab € 16,31*
Sonstiges
Bosch
2608602598
ab € 7,86*
Sonstiges
Bosch
2608615059
ab € 7,90*
Sonstiges
Bosch
2608901189
ab € 10,19*
Sonstiges
Bosch
2608900533
ab € 14,68*
Sonstiges
Bosch
2608900655
ab € 21,11*
Sonstiges
Bosch
2608900660
ab € 30,34*
Sonstiges
Bosch
2608901269
ab € 2,03*
Sonstiges
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.