Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, (solo, L) GWX-18V-10-P-(SOLO,-L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8177852
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J4201
EAN/GTIN:
     4059952641706
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 P Professional mit X-LOCK bietet eine verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle im 18V-Segment. Er bietet dank des bürstenlosen Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Er wird mit einem schlüssellosen X-LOCK-Klick-System geliefert, das einen schnellen und bequemen Zubehörwechsel ermöglicht. Darüber hinaus verfügt er über einen PROtection- Schalter, KickBack Control und X-Brake, wodurch maximaler Anwenderschutz und Komfort sichergestellt sind. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton konzipiert. Er ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional sowie mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWX 18V-10 P Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Handgriff mit Vibration Control. Schutzhaube (1 605 510 365); Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) Nennspannung: 18 V, Leerlaufdrehzahl: 9000 1/min, Gewicht ohne Akkupack: 1,9 kg, Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen ( Schruppen)): 6 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen ( Schruppen)): 1,5 m/s², Schwingungsemissionswert ah ( Schleifen mit Schleifpapier): 3 m/s², Vibrations-Unsicherheit K ( Schleifen mit Schleifblatt): 1,5 m/s², mit Ladegerät: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GWX-18V-10-P-(SOLO,-L)
Ident Code:
06019J4201
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Bandschleifer (elektrisch), Schwingschleifer (elektrisch), Winkelschleifer (elektrisch), Elektroschleifer, Exenterschleifer (elektrisch)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 153,85*
€ 182,20*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 154,51*
€ 182,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,71*
€ 191,90*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 164,88*
€ 194,75*
2 Tage
5
€ 23,00*
ab € 166,73*
€ 197,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608602479
ab € 16,31*
Sonstiges
Bosch
2608602598
ab € 7,86*
Sonstiges
Bosch
2608615059
ab € 7,90*
Sonstiges
Bosch
2608901189
ab € 10,19*
Sonstiges
Bosch
2608900533
ab € 14,68*
Sonstiges
Bosch
2608900655
ab € 21,11*
Sonstiges
Bosch
2608900660
ab € 30,34*
Sonstiges
Bosch
2608901269
ab € 2,03*
Sonstiges
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.