Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 20 A, 7-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Kraftform Kompakt 20 A, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 20 A, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 20 A, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 20 A, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 20 A, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 20 A, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 20 A, 7-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p566156
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051019001
EAN/GTIN:
     4013288100528
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
  • Handhalter Kraftform mit Bajonettklinge und Schnellwechselfutter Rapidaptor
  • Kraftform Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig und integriertem Magazin
  • Mit zähharten Bits, für den universellen Einsatz
  • Im Griff versenkbare Bajonettklinge

Die Wera Kompaktwerkzeuge ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz der beiden Verschraubungsarten "Hand" oder "Maschine".
Das Griff -Wechselklingensystem in kompakter Bauweise mit verschiedenen Klingenspitzen auf kleinstem Raum macht den Anwender mobil und flexibel.
Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4.
Mit Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie.
Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig für besonders ergonomisches Verschrauben.
Integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits.
So ersetzt dieses Set einen 6-teiligen Schraubendrehersatz und reduziert die notwendige Ausrüstung auf ein Minimum.
Die im Griff versenkbare Bajonettklinge mit Schnellwechselfutter erlaubt die schnelle Handbetätigung auch in räumlich beengten Arbeitssituationen, wenn die Klinge eingefahren ist.
Durch einfaches Betätigen der Arretierhülse kann die Klinge herausgefahren werden.
Der Bajonetthalter ist nun wie ein vollwertiger Schraubendreher einsetzbar.
Die Bajonettklinge kann entnommen und als Maschinenadapter eingesetzt, sowie in die Ausgangslage zurückgeführt werden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hersteller:
Wera
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,42*
€ 42,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,09*
€ 47,37*
€ 4,00*
ab € 36,13*
€ 47,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,35*
€ 47,88*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,49*
€ 49,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051021001
ab € 28,47*
Ähnlich
Wera
05051023001
ab € 28,66*
Ähnlich
Wera
05051024001
ab € 35,43*
Ähnlich
Wera
05051025001
ab € 37,16*
Ähnlich
Wera
05051040001
ab € 43,42*
Ähnlich
Wera
05051041001
ab € 50,99*
Ähnlich
Wera
05051042001
ab € 42,81*
Ähnlich
Wera
05051011001
ab € 30,05*
Ähnlich
Wera
05051010001
ab € 27,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.