Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,8 x 4 x 154 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,8 x 4 x 154 mm
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,8 x 4 x 154 mm
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,8 x 4 x 154 mm
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,8 x 4 x 154 mm
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,8 x 4 x 154 mm
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,8 x 4 x 154 mm
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,8 x 4 x 154 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p566180
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003407001
EAN/GTIN:
     4013288163899
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
  • Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
  • Tiefliegende Schraub- und Federelemente können so erreicht und betätigt werden
  • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
  • 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.
Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wera
Schaftlänge:
154
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Schlitz
Vergütung Abtriebsspitze:
Sonstige
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
4
Klingendicke:
0,8
Klingendurchmesser:
4
Klingenlänge:
154
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 5,15*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,18*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,81*
€ 5,78*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,98*
€ 5,83*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003400001
ab € 1,97*
Ähnlich
Wera
05003401001
ab € 2,06*
Ähnlich
Wera
05003402001
ab € 2,16*
Ähnlich
Wera
05003403001
ab € 2,55*
Ähnlich
Wera
05003404001
ab € 3,04*
Ähnlich
Wera
05003405001
ab € 3,97*
Ähnlich
Wera
05003406001
ab € 3,08*
Ähnlich
Wera
05003408001
ab € 4,40*
Ähnlich
Wera
05003410001
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.