Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7773 A Vierkant-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm, 1/4" x 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 7773 A Vierkant-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm, 1/4" x 44 mm
Wera 7773 A Vierkant-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm, 1/4" x 44 mm
Wera 7773 A Vierkant-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm, 1/4" x 44 mm
Wera 7773 A Vierkant-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm, 1/4" x 44 mm
Wera 7773 A Vierkant-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm, 1/4" x 44 mm
Wera 7773 A Vierkant-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm, 1/4" x 44 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p568225
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078200001
EAN/GTIN:
     4013288023742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Umschaltknarre
  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
  • Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
  • Mit Stiftsicherung
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Vierkant-Einsteckwerkzeug, für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Wera
Länge:
43,5 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,17*
€ 37,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,49*
€ 37,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,15*
€ 40,26*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,04*
€ 41,15*
16 Tage
3
€ 8,90*
ab € 32,65*
€ 41,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05078210001
ab € 32,88*
Ähnlich
Wera
05078205001
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.