Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P Professional, mit Zubehör, ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P Professional, mit Zubehör, ohne Akku
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P Professional, mit Zubehör, ohne Akku
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P Professional, mit Zubehör, ohne Akku
Artikel-Nr.:
     5417B-p5754855
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615A5002D
EAN/GTIN:
     4053423248845
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P Professional, mit Zubehör, ohne Akku
Perfekt für alle Handwerker mit hohen Ansprüchen an ihre Arbeit, die ausschließlich mit den besten Produkten ihrer Klasse arbeiten.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P Professional (0 601 9H6 L01)
  • 25 x Trennscheibe, Expert for Inox Rapido, 180 x 22,23 mm (2 608 603 406)
  • 1 x Diamantscheibe, Standard for Universal, 180 x 22,23 mm (2 608 615 063)
Weitere Informationen:
Breite:
239 mm
Länge:
357 mm
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Maschine:
Ja
Akkuspannung:
18 V
Hersteller:
Bosch
Höhe:
179 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Bosch, GWS, 18V-180, P, Professional,
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 281,23*
€ 317,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 281,69*
€ 321,51*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 284,70*
€ 322,70*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 304,78*
€ 342,73*
2 Tage
20
€ 14,50*
ab € 309,12*
€ 346,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,51*
€ 382,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,03*
€ 370,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,31*
€ 346,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,69*
€ 335,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608615063
ab € 13,86*
Zubehör
Bosch
2608603406
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.