Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P Professional, ohne Akku + CORDLESS-ANGLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8155436
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615A5002D
EAN/GTIN:
     4053423248845
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
GWS 18V-180 P + AC, Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P Professional (0 601 9H6 L01), 25 x Trennscheibe, Expert for Inox Rapido, 180 x 22,23 mm (2 608 603 406), 1 x Diamantscheibe, Standard for Universal, 180 x 22,23 mm (2 608 615 063) Nennspannung: 18 V, Werkzeugaufnahme: M14, Max. Scheibendurchmesser: 180 mm, Leerlaufdrehzahl: 6100 1/min, Gewicht ohne Akkupack: 2,8 kg, mit Ladegerät: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
CORDLESS-ANGLE
Ident Code:
0615A5002D
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Bandschleifer (elektrisch), Schwingschleifer (elektrisch), Winkelschleifer (elektrisch), Elektroschleifer, Exenterschleifer (elektrisch)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 281,59*
€ 321,54*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 284,86*
€ 323,08*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 288,45*
€ 325,69*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 303,58*
€ 342,79*
2 Tage
10
€ 14,50*
ab € 307,74*
€ 346,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,09*
€ 398,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,36*
€ 376,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,88*
€ 371,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,58*
€ 361,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608615063
ab € 14,18*
Zubehör
Bosch
2608603406
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.